曜日別特売
250 V型 インテリアバールV 土牛 36796803

インテリアバールV

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)250
内容量1本注文コード36796803品番250 V型
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

尾部にV字の切り込み

用途
内装工事の必需品
材質S45Cトラスコ品番411-5384全長(mm)250質量(g)290尾部幅(mm)45内函/外函(mm)6/48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36796785
2023-12-08
用途: 解体工事
T企画みやざき卸売・小売業

予定より早く届き助かりました。
ありがとうございました。

対象商品 : 10257685
2022-07-15
用途: ラインテープ剥がし
製造業

硬化したり、細切れになったりしたラインテープの欠片を剥がすのに購入しました。
とても役に立ってます。

2021-07-21
用途: 巾木、まわり縁、タイルなどの剥し作業用に買いました。
不動産業

インテリアバールと言うものを初めて買いました。凄く便利です!サイズ違いで2本買いましたがたった5cmの違いでもフィーリングがだいぶ違います。用途に合わせて使い分けてます。
小ぶりで軽いので気軽に使えます。作りも良くて安っぽさは全くありません。仕上げが綺麗です。お気に入りです。

対象商品 : 36796803
2019-11-01
用途: メンテナンス作業に

バールだけでなく多用途で何にでも使えて重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 36796794
2019-10-11
用途: リフォーム工事に

大きさが丁度よい
色々使いみちがあって常に腰袋に入れています。

対象商品 : 36796794
2019-04-10
用途: 大工作業 内装作業

主観ですが数種類のサイズを使った結果一番使いやすいサイズです。
耐久性については土牛製品なので言うまでもなく丈夫です。

対象商品 : 36796794
2018-04-20
用途: 床材の撤去

思っていた程のサイズでなく、価格的にはこんな物かと思いました。

対象商品 : 36796803
2016-08-16
用途: 色々と

地元のホームセンターより安かった。商品は定番の物で使いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする