テーブルタップに、これを使うと、カー用品のイルミネーション商品が使えるのが便利。出力弱いけど、所詮、イルミネーションなので、特に問題無いです。
12V用の炊飯器を100Vで炊こうかとやってみましたが変換の出力が弱いため炊けませんでしたが、タブレットやスマホの充電器が12V用しかない場合は100Vで充電できそうなので良いかもしれません。
カー用品店になく、探してました。
コンセントの差し込み角度が変えれれば、なお良かったかな。
レーダーの設定やダウンロードを部屋で行いたいと思い購入しました
ガソリンの節約も出来てよかったです
シガーソケットで分配して複数台接続してみたところ
電流が不足してダメでした
1台づつ接続すれば問題ないので、便利グッツだと思います