TLタイヤ専用タイヤレバー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード36798343 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ROAD/MTBチューブレスタイヤ専用のタイヤレバーです。
レバー両端がそれぞれ取り外し取り付けの専用設計です。

全長(mm)116 レッド
注意
※嵌合時はリムおよびタイヤビート部分に石けん水を塗布することを強くおすすめします。チューブにキズが付くので、チューブタイプタイヤには使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36798343
2018-05-08
用途:
チューブレスタイヤの装着
建設業・工事業

レバーなしでチューブレスタイヤをはめようと思いましたが無理でした。
簡単にはめることも、はずすこともできます。

1人が参考にしています
対象商品:
36798343
2015-06-01
用途:
自転車のチューブレスタイヤの脱着

IRCのチューブレスタイヤを購入した際に同時に購入。
チューブレスタイヤを脱着するには、コレが無いと不可能に近い。
普通のタイヤレバーだとタイヤ内壁のシール層を傷つけてしまうので、専用タイヤレバーを用いた方が良いと思う。
簡単に割れる事は無いと思うが、タイヤ装着時に使う細い棒になっている部分が、そのうち割れそうな気がする。

1人が参考にしています
対象商品:
36798343
2013-02-04
用途:
自転車チューブレスタイヤの脱着

実際、パンクしてタイヤを取り外そうとしても、通常のタイヤレバーでは構造が華奢で壊れてしまう。IRCのレバーはさすがチューブレス専用と銘打ってあるだけに安心して使える。
このレバーがなければタイヤのビード部分を壊れるのを覚悟で、ドライバーか何かでこじって外さなければならない。本日前後パンクに見舞われたが、タイヤの脱着に苦労することはなかった。チューブレスタイヤを使用するなら必需品だと思う。

4人が参考にしています
対象商品:
36798343
2012-02-05
用途:
チューブレスタイヤの取り付け

初めてのチューブレスタイヤ取り付けに使用。
リムに嵌めるのがとにかく難しいと聞いていたチューブレスタイヤも
難なくリムにいれることができました。
クリンチャーだと先っぽの爪がチューブを傷つけることがあるので普通のタイヤレバーを使ったほうがいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする