付属品ACケーブル、ゴム足、マグネット2個、マグネット取付けねじ2本
仕様スイッチング・ファブリック/12Gbps
色ホワイト
サイズ最大転送フレームサイズ/(1000BASE-T)16000Byte(ワイヤレート/12000Byte)、(100BASE-TX/10BASE-T)1518Byte
質量(g)約400
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格1000BASE-TIEEE802.3ab準拠/100BASE-TXIEEE802.3u準拠/10BASE-TIEEE802.3準拠
ポート数5ポート(AUTO-MDIX対応)
フレーム(透過対応)EAPOL、BPDU
コネクタ形状RJ-45型8極
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×32×97
機能おまかせ節電機能(ポート状態、ケーブル長)
最大消費電力(W)5.5
消費電流(A)最大0.2
バッファメモリ104KByte
適合ケーブル1000BASE-Tカテゴリ5e以上の4対UTPケーブル、100BASE-TXカテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル、10BASE-Tカテゴリ3以上2対または4対UTPケーブル
取得規格VCCIclassB
動作温度(℃)0〜40
動作湿度(%)10〜85(結露なきこと)
電源供給方式電源内蔵
発熱量(KJ/h)最大19.8
マグネットあり
伝送速度(Mbps)1000/100/10
フローコントロール制御IEEE802.3x(全二重)、バックプレッシャー(半二重)
MACアドレス登録数1000アドレス、セルフラーニング方式
スイッチング方式ストア&フォワード
データ転送速度(1000BASE-T)1488095pps、(100BASE-TX)148810pps、(10BASE-T)14880pps
伝送距離(m)100
符号化方式(伝送路)(1000BASE-T)4D-PAM5、(100BASE-TX)4B5B/MLT-3、(10BASE-T)マンチェスターコーディング
アクセス方式CSMA/CD