SB7004 リボン付き 半袖ブラウス フォーク(Nuovo) 36801755

 

SB7004 リボン付き 半袖ブラウス フォーク(Nuovo) 36801755
SB7004 リボン付き 半袖ブラウス フォーク(Nuovo) 36801755
SB7004 リボン付き 半袖ブラウス フォーク(Nuovo) 36801755
SB7004 リボン付き 半袖ブラウス フォーク(Nuovo) 36801755
SB7004 リボン付き 半袖ブラウス フォーク(Nuovo) 36801755

リボン付き 半袖ブラウス

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚サイズ15号注文コード36801755品番SB7004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

おしゃれ感がアップするシャドーの千鳥柄

ピンクサイズ15号胸囲(cm)108袖丈(cm)24着丈(cm)62混率(%)ポリエステル80、綿20生地ハウンドトゥース色番3仕様リボン付、透け防止素材、洗濯機可種別半袖ブラウス肩幅(cm)42性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36801746
2020-10-19
用途: 会社用
製造業

リボンがかわいいと好評でした。シワになりにくく洗濯を繰り返しても丈夫でした。価格もお手頃ですので長袖も購入したいと思います。

対象商品 : 36801572
2015-07-08
用途: 事務用
株式会社ホンダカーズ千葉

女性事務員からの評判は良いです。値段も手頃で不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする