曜日別特売

ケープ

ケープ - Audireケープ - Audireケープ - Audireケープ - Audireケープ - Audireケープ - Audireケープ - Audireケープ - Audire

意匠性のあるリング糸やラメ糸をミックスし、豊かな表情と上品な奥行きを持たせた洗練ツイード。アイボリーには防汚加工をプラスし、クリーンな印象をキープします。
防汚性能(アイボリーのみ):撥水性に優れた防汚加工で汚れが付きにくく、清潔感が続きます。
生地全体の20%に再生ペットが使用されています。

内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
混率(%)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78066619AUA9301ネイビーLLポリエステル82、レーヨン188
¥5,000
¥3,750
¥4,125(税込)
5日以内出荷
78066680AUA9301ネイビーSポリエステル82、レーヨン188
¥5,000
¥3,750
¥4,125(税込)
5日以内出荷
78067459AUA9301アイボリーSポリエステル82、レーヨン1815
¥5,000
¥3,750
¥4,125(税込)
5日以内出荷
78067791AUA9301アイボリーMポリエステル82、レーヨン1815
¥5,000
¥3,750
¥4,125(税込)
5日以内出荷
78068929AUA9301ネイビーLポリエステル82%、レーヨン18%8
¥5,000
¥3,750
¥4,125(税込)
5日以内出荷
78069769AUA9301ネイビーMポリエステル82%、レーヨン18%8
¥5,000
¥3,750
¥4,125(税込)
5日以内出荷
78069821AUA9301アイボリーLポリエステル82%、レーヨン18%15
¥5,000
¥3,750
¥4,125(税込)
5日以内出荷
78070435AUA9301アイボリーLLポリエステル82%、レーヨン18%15
¥5,000
¥3,750
¥4,125(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする