オーバーブラウス レディース オフィス 事務服

オーバーブラウス レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)オーバーブラウス レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)オーバーブラウス レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)オーバーブラウス レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

上質感あふれるツイード風ニット素材を使用した、エレガントなオーバーブラウスです。
陰影が美しく映えるテクスチャーが、洗練された高級感をプラスし、ワンランク上のオフィススタイルを叶えます。
異なる太さ・カラーの糸を組み合わせた、表情豊かなツイード調ニット。視覚的にも華やかで、きちんと感のあるデザインです。
袖口は、折り返して着用可能。
脇下には消臭テープ付き、長時間の着用でも快適に過ごせます。
上質な空間に調和するネイビーと、気品あふれるグレーの2色展開です。
「プルミエ・ニット」シリーズのボトムスと合わせた、セットアップコーディネートがおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

用途
接客・オフィス事務 向け
仕様
アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・両腰ポケット・脇下消臭テープ・袖口折り返し可能・ホームクリーニング
規格
女性用
混率(%)
【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%
生地
TWEEDY KNIT/ ツイーディ・ニット
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77482846GOBL-2460-K5ネイビー99438.552
¥19,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
77482898GOBL-2460-K5ネイビー1310040.553
¥19,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
77482916GOBL-2460-K5ネイビー58836.551
¥19,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
77482925GOBL-2460-K5ネイビー79137.551.5
¥19,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
77482941GOBL-2460-B5グレー×ネイビー79137.551.5
¥19,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
77483099GOBL-2460-B5グレー×ネイビー1911342.553.5
¥19,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
77483291GOBL-2460-K5ネイビー171094253.5
¥19,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
77483449GOBL-2460-B5グレー×ネイビー58836.551
¥19,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
77483607GOBL-2460-K5ネイビー1510541.553.5
¥19,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
77483686GOBL-2460-K5ネイビー1911342.553.5
¥19,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
77483720GOBL-2460-B5グレー×ネイビー1310040.553
¥19,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
77483826GOBL-2460-B5グレー×ネイビー171094253.5
¥19,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
77483966GOBL-2460-B5グレー×ネイビー99438.552
¥19,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
77484027GOBL-2460-K5ネイビー119739.552.5
¥19,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
77484140GOBL-2460-B5グレー×ネイビー1510541.553.5
¥19,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
77484158GOBL-2460-B5グレー×ネイビー119739.552.5
¥19,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする