シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム
やさしい肌心地で、環境にもやさしい高機能シャツです。
年間約15万トン廃棄される牡蠣殻と、リサイクルPETボトル原料を再利用した高機能エコ素材「SEAWOOL(シーウール)」を使用しています。
ウールのようになめらかで上品な肌ざわりに加え、べとつきにくい速乾性で長時間の接客も快適です。
シワになりにくく、軽くて動きやすい適度なストレッチ性があり、忙しいパーラー業務をサポートします。
スッキリとした印象ながらやさしい雰囲気のバンドカラー仕様で、清潔感のあるユニフォームスタイルを演出します。
インカムなどの長いコードをポケット内のループに通せる設計で、胸元がもたつかず見た目もスマートです。
パチンコホール・パーラーをはじめ、アミューズメント施設や接客サービス業のユニフォームとしておすすめです。
- 用途
- アミューズメント施設向け
- 仕様
- 左胸ポケット(内ネームループ付き)・左胸インカムループ
- 色
- グレー
- 規格
- 男女兼用
- 混率(%)
- ポリエステル100%
- 生地
- SEAWOOL
- 生地性能
- 速乾・ストレッチ
- 内容量
- 1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
シャツ・ブラウス オフィスウェア の新着商品
カテゴリ






























