SB7504 リボン付き 長袖ブラウス フォーク(Nuovo) 36801877 SB7504 リボン付き 長袖ブラウス フォーク(Nuovo) 36801877 SB7504 リボン付き 長袖ブラウス フォーク(Nuovo) 36801877 SB7504 リボン付き 長袖ブラウス フォーク(Nuovo) 36801877

リボン付き 長袖ブラウス

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36801877 品番 SB7504
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

おしゃれ感がアップするシャドーの千鳥柄

サックス サイズ5号 胸囲(cm)87 袖丈(cm)56 着丈(cm)59 混率(%)ポリエステル80、綿20 生地ハウンドトゥース 仕様リボン付、透け防止素材、洗濯機可 種別長袖ブラウス 肩幅(cm)37 色番2 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
事務服として
日東製網株式会社 様 (製造業)

10年以上愛用しています。
以前はリボン2種類ついているタイプもあったのですが、なくなっていて残念です。
2種類ついていなくてもいいので、リボンの種類を選べると嬉しいです。

洗濯後、アイロンなしで着られるのでとても助かっています。

今年の春頃に、他メーカーのブラウスを買ったのですが、
生地が気に入らず、今回はまたこちらのブラウスに戻しました。

対象商品:
36801947
2018-06-04
用途:
事務所制服として購入
製造業

12年以上こちらの製品を愛用。摩耗の為、買い替え。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする