反射テープ付きイベントコート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード36802184 品番3916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

反射テープで視認性・安全性がアップ!
さらに多用途にお使いいただけます。
雨や水などの生地への浸透を防ぐ。
再帰反射素材使用で、夜間作業の安全性がアップ。
洗濯後もノーアイロンで着用可能。

蛍光イエロー サイズフリー 仕様反射テープ 種別イベントコート 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)61 着丈(cm)75 色番76
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36802166
2016-05-26
用途:
夜間の作業時
ジーケーサービス 様

特に何の問題もありません。
生地の素材も予想通りの材質でほど良い感じです。
メーカー品なので信頼できるのはいいのですが少し高いかな!
モノタロウさんのオリジナルで発売すればもっと安く提供できるはず!
汚れたり破れることが予想される商品なので、安く販売してくれると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする