※着用例
桑和
桑和の オフィスウェア
桑和の トップス オフィスウェア
桑和の ベスト オフィスウェア
反射テープ付きイベントベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
36802236
品番
3926
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
反射テープで視認性・安全性がアップ!
さらに多用途にお使いいただけます。
雨や水などの生地への浸透を防ぐ。
再帰反射素材使用で、夜間作業の安全性がアップ。
洗濯後もノーアイロンで着用可能。
色
蛍光オレンジ
サイズ
XL
仕様
反射テープ
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
71
色番
75
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。