HL-3N ホームレバー内締錠 GIKEN(川口技研) 36804074 HL-3N ホームレバー内締錠 GIKEN(川口技研) 36804074 HL-3N ホームレバー内締錠 GIKEN(川口技研) 36804074

ホームレバー内締錠

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36804074 品番HL-3N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,740 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 バックセット60 対応戸厚(mm)29〜45 用途寝室個室用(ツマミカギ) セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)60 種類レバーハンドル 適合場所個室、寝室 仕上ニッケル 機能内締錠(2型)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする