GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の 空錠・ハンドル単体
ハイス 戸襖錠
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
36804144
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
対応戸厚(mm)
25〜37
用途
和室用(スライドカギ付)
セット内容
ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)65
種類
ドアノブ
仕上
ステンレスヘアライン
機能
戸襖錠
取手
握り玉
商品説明動画
参考になった