JL-24-3K-SG Jレバー 小判座内締錠 GIKEN(川口技研) 36804275 JL-24-3K-SG Jレバー 小判座内締錠 GIKEN(川口技研) 36804275 JL-24-3K-SG Jレバー 小判座内締錠 GIKEN(川口技研) 36804275

Jレバー 小判座内締錠

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36804275 品番 JL-24-3K-SG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 サテンゴールド 種類レバーハンドル 記号(座)3K ハンドルNO.24 仕上メッキ+電着クリアー 機能座:小判座内締錠 対応戸厚(mm)29〜45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36804275
2014-09-30
用途:
寝室および更衣室のドアノブ交換

旧タイプのドアノブと同じメーカーを選択しました。サムターン用の21mm経の穴を空けましたが、他の作業は必要ありませんでした。予定通りの施工ができ、ホッとしています。製品および取扱説明書の記載内容に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする