JL-20-2M-TSG(R) Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研) 36804363 JL-20-2M-TSG(R) Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研) 36804363 JL-20-2M-TSG(R) Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研) 36804363 JL-20-2M-TSG(R) Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研) 36804363

Jレバー 丸座戸襖錠

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36804363 品番 JL-20-2M-TSG(R)
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 対応戸厚(mm)29〜35 セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)65 サテンゴールド タイプ吊元:右 種類レバーハンドル 記号(座)2M ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:丸座戸襖錠

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36804354
2021-02-14
用途:
実家のドアの補修

問題なく簡単に交換できました。これで又しばらくは交換せずに済みます。

対象商品:
36804381
2018-09-02
用途:
ドアノブ交換
その他業種

レバーハンドルにかえてとても楽になりました。モノタロウの品ぞろえにはビックリしました

対象商品:
36804354
2015-10-27
用途:
リフォーム

ドアノブが回しても戻らない状態になっていたので交換用に購入。
元々はレバーではなかったが、壁際に着いているのでレバーに変更した。
スプリングがしっかりしているので使用感はかなり良い。
ラッチの仕様上回転角は広いが、特に問題は感じない。
他の和室のノブ交換が必要になったらまた購入する予定。

対象商品:
36804397
2015-04-02
用途:
リフォーム

ドアノブが回しづらくなってきたため、レバータイプにするために購入。簡単に取換え設置できましたが、ラッチを解錠するための操作角度が50度くらいとなっており、変更目的であった操作しやすさへの改善には至りませんでした。
戸襖錠は商品が少なく選択肢がないのが現状とは思いますが、製品仕様としてラッチ解錠角度の記載があると参考になります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする