DJレバー 小判座表示錠

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36804546 品番 DJ20-4K-TSG
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)プレス鋼板 用途トイレ用(ツマミカギ) セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)60 サテンゴールド 種類レバーハンドル 機能小判座、表示錠(2型) 対応戸厚(mm)29〜45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36804503
2022-04-11
用途:
一流製品は問題なし。
有限会社星 様 (建設業・工事業)

日頃の使いやすさは問題なくそれを問題と感じることもない商品が一番良い商品だと思わされます。

1人が参考にしています
対象商品:
36804546
2021-10-02
用途:
ドア取手交換
建設業・工事業

古い取手がラッチ式でした、寸法を出して21φの穴を建具内とレバー、鍵の3カ所開けて取付出来ました。穴が大きめなので組み付けの時、楽に調整できました。

対象商品:
36804503
2018-01-15
用途:
未確認で購入しました
製造業

現行の一穴のトイレ扉につけようと
しましたが

新たに、施工上
鍵穴部にもう一穴加工しないといけないタイプでした。

返品し、別サイトで
一穴で鍵が施錠できるタイプを購入しました。
(同じ技研製品)
私のようなミスはしないとは思いますが
購入時にはご注意ください。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
36804503
2017-08-09
用途:
リフォーム用として取り替え
その他業種

取り替え用として何度もホームセンターで探し回りましたが見つからずネットで探しました。おかげさまで、今まで使用していたレバーメーカーがリフォーム用として寸法関係が同一のを販売しており、スムーズに入れ替え作業ができました。御社のページにも図面が載せてありましたので、購入前に確認ができました。

対象商品:
36804546
2017-04-06
用途:
レバーハンドルの取替
建設業・工事業

注文してから早いし、特に何の問題もございません
満足です

対象商品:
36804503
2015-03-11
用途:
トイレドア用

トイレのドアが玉座タイプで鍵も緩かったので、レバー式に変えた。
鍵もきちっと閉まり、満足しています。もう少し安くてもよいのでは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする