ダイヤスプレーロングスウィング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36804695 品番 No.707
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
容量(mL)500 材質ポリプロピレン、PET アイボリー 高さ(mm)232 ノズル長(mm)180 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 底径(Φmm)94 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36804686
2023-06-19
用途:
植物の葉水の噴霧

圧力式の噴霧器のように霧の量にムラが少なく、きめ細かい霧が出て使い心地が良好です。安価な霧吹きにある水漏れもありません。非常に満足しています。

対象商品:
36804677
2022-05-05
用途:
掃除用と、鉢植え用
教育・研究機関

ノズルがついているのが、とても使いやすいです。逆さまにしても使えるものですが、少し先がカーブしているノズルがついているだけでも、十分に私の使用用途を満たします。逆さまにしても使えるように、容器内のチューブが柔らかいので、中身を入れ替えるときに、容器から出したチューブが揺れますので、これから使い方を工夫します。

対象商品:
36804677
2022-07-09
用途:
観葉植物の葉水用
その他業種

観葉植物に葉水を与える際に使用しています。
購入して数ヶ月経ちますが、液漏れすることなく快適に使用できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする