ダイヤスプレーロングスウィング

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36804722 品番 No.709
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
容量(mL)1000 材質ポリプロピレン、PET アイボリー 高さ(mm)300 ノズル長(mm)180 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 底径(Φmm)104 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36804704
2022-01-06
用途:
園芸薬品散布
宗教法人薬師寺 様 (サービス業)

植木鉢の青苔退治、植物に対する殺菌剤、殺虫剤の散布に使用。ノズルがツルクビになっているのでピンポイントに散布。吸い込み口がチューブになっているので、傾けても使えるし、液がすくなくなっても使える。ハンドスプレーはこれに限る。

対象商品:
36804704
2021-12-17
用途:
洗車の洗剤用

スプレートリガーを引いて噴射される液量はちょうど良かった。
ただ2回使っただけでボトルとの接続部のねじのところが破断。1リッターの重みに耐えられない強度不足なのではないか

対象商品:
36804704
2020-10-14
用途:
エアコンクリーニング作業
電気・ガス・熱供給・水道業

洗剤が霧状に散布されるし、ノズルが長い分奥まで万遍無く届くので、非常に良い。

対象商品:
36804713
2020-04-09
用途:
野菜類ホルモン処理
農・林・水産業

逆さまに使用しても液漏れ無、ノズルも長く作業が楽に出来ます。
噴射口からの液も細かく無駄(液だれ)が少ないです。
以前使用していた安価なスプーレは、液漏れや霧が大粒で無駄が多かったです。

対象商品:
36804704
2016-11-30
用途:
農作業
農・林・水産業

注ぎ口が小さくて液を注ぎ入れる時にこぼしてしまう。

対象商品:
36804704
2017-02-19
用途:
清掃時の薬剤入れ
合同会社讃岐メグロモータース 様

バケツに引っ掛けておいたのですが、1度も使用しないうちに薬剤の重みで割れてました。透明色のものは強度が弱いのでしょうか?残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする