エアーホースプレミアムハード

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 36805562 品番 SAHP-H610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。
常圧エア用ソケットプラグ付き
ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。
特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。

長さ(m)10 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質特殊エラストマー 最高使用圧力(MPa)1.5 用途工場・建築向き常圧エア用 接続汎用ソケット・プラグ 使用流体圧縮空気 材質(プラグ) 材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR 特性耐スパッタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36805562
2023-10-12
用途:
エアツールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで10Mのこちらの商品を使っていましたが20Mのものが必要となり購入履歴を確認したら2018年11月に購入してました
それから今までエア漏れもせずピンホールも空かず通常使用できています
それまでウレタンホースを使っていましたが1年もたたずにピンホールが空いていたので一回の値段は高くともコスパ的にはこちらの方がはるかに良いと思います
難点はウレタンホースに比べ重く硬いので取り回しがちょっとしづらいです

2人が参考にしています
対象商品:
36805562
2021-08-24
用途:
エアーを使う洗浄機用

室内で使うコンプレッサー用に黒のカッコ良いホースが欲しくて買いました。使いやすそうですし、気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
36805562
2021-11-06
用途:
清掃
電気・ガス・熱供給・水道業

箱に入っていて、予想外だった。
丈夫そうで良かった。

対象商品:
36805562
2020-07-07
用途:
機械のメンテナンス時
テクニカルサービス 様

説明にあるように柔らかくて、滑りがとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
36805562
2020-09-20
用途:
タイヤ車輛からの脱着 エアー調整
松木石油店 様

ウレタンホースと違い ねじれがなく 巻き取りがスムーズで扱いやすい

対象商品:
36805571
2019-11-18
用途:
屋外作業でのエアーホース
農・林・水産業

耐火花性で丈夫な上、柔らかくしなやかで気に入りました。

対象商品:
36805562
2019-02-25
用途:
空気入れに使ってます
一宮鉱油有限会社 様

やわらかくて使いやすいです使い始めが2月後半
なので寒さで硬くなるのかはわかりません今のところ調子がいい

対象商品:
36805562
2017-11-09
用途:
軽トラックに取り付けたヤンキーホーンに取り付けました。
株式会社関運輸 様

エアーホースのニップルが6ミリと細くなお取り付け箇所が細く外径が細いので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2人が参考にしています
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする