曜日別特売
- FCワンタッチパッド 白十字 36806043

FCワンタッチパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(12枚)
シートサイズ(mm)30×72
サイズS
パッドサイズ(mm)20×30
内容量1袋(12枚)注文コード36806043品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

「メッシュ状粘着シート」で、ムレにくく通気性の高いパッドです。
「固着防止パッド」で、傷口につきにくく剥がす時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。
「うす型パッド」で、貼った時にあまり目立ちません。
個包装・滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。

サイズSシートサイズ(mm)30×72パッドサイズ(mm)20×30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000112医薬品医療機器等法一般医療機器医療・介護用品セレクション12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする