カマキリハンドルバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36807985 品番-
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,967
販売価格(税別)
1,788

信頼の日本製です。

タイプカマキリ 幅(mm)540 寸法(mm)(上り)200 ステンレス 径(Φmm)22.2 クランプ径(Φmm)25.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36807985
2014-10-27
用途:
自分の古い自転車のイメージチェンジ

古く錆びた自転車をイメージチェンジしてまた復活させました。とても簡単に交換でき、乗り心地も快適です。

対象商品:
36807985
2014-10-08
用途:
子供の自転車に使用

子供用の自転車が小さくなってきたのですが、買い替えまでの間ハンドルを変更し長く乗るために購入しました。
価格が安く不安でしたが、しっかりとしたもので気に入ってます。

2014-05-10
用途:
取り替え補修

日本製のステンレスでシッカリしていました。安心感があります。

対象商品:
36807985
2012-07-05
用途:
カスタム自転車に。

24インチ車にちょうど良く、似合います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする