150 kg用のフレコンバックの内袋に使用させてもらいました。
また、1トン用のフレコンバック内に200 kg単位で小分けにして保管する時も1トン用の内袋では嵩張ってしまい難しい状況でしたが、この大型ゴミ袋を用いれば嵩張らずに充分に使用することが出来ましたので、大変助かりました。
SUVタイプの車(カローラクロス)のタイヤを室内保管するために購入。大きさは十分で厚みもあって頑丈そうです。
安いのにこの大きさで厚みがあって使いやすいです。
いつもお世話になっております。
この材質だと破れにくく、尚且つ、この大きさだったら外径の大きいタイヤを個包装で余裕で梱包できる。
軽トラについては、4本積んだタイヤの上からこの袋を被せることができるので、専用のタイヤ保管袋もいらず、コスパがいいと思う。このポリの材質でこの大きなサイズのビニール袋って、周りの量販店を探しても絶対見つからない。なくなりそうになったらリピート確定です。
Gが好む段ボール箱が多くありますので、それを入れています。マチを生かして四角い形にした場合の大きさは、高さ90cm、幅100cm、奥行50cmになります。さすがにダンボルをいっぱいに詰め込んで持ち上げると、袋が破れそうですが、包み込むだけなら十分です。 袋の口を縛るだけでG対策ができますので、たいへん満足しています。
鉄板を梱包してくる大きな梱包紙を入れる為のごみ袋を探して、こちらの商品にたどり着いた。
マチもあり、大きな段ボールに設置して使用しているが、1週間分くらいは入れられるので頻繁に交換する作業が無くなり助かる。