No.6 兼用ビット

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36809123 品番 18
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。

全長(mm)200 用途貫通穴をあける作業に サイズ18 シャンク径(Φmm)六角軸10 刃先径(Φmm)18 有効長(mm)130 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm〜19mm)、1500以下(19.5mm〜40mm)、1300以下(41mm〜50mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10234655
2022-09-03
用途:
大工仕事
株式会社茶ノ木 様 (建設業・工事業)

硬い木に月20本くらい使ってます。鉄工キリでもキレますが、粉が溜まるので仕上げが一度開けないと良くないです。それに比べてこれは綺麗に出すし良くキレますが、3.5以下は研げず一度でもヤマ欠けると使えません。仕事なので、コスパは気にしませんが、いいキリです。

対象商品:
10234673
2022-04-06
用途:
設備工事全般
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

下穴を開けるのに使用できたのでスムーズに作業できたので良かった。悪い点直ぐ負荷がかかると折れやすいのが難点です。

対象商品:
10234664
2022-01-13
用途:
ドリル作業
春翠園 様 (その他業種)

以前のが、ちょっと折れてしまった。
なので購入に至る。

対象商品:
10234655
2020-04-30
用途:
スターエムは間違いないですね。
製造業

始め切れ味にびっくりしてこちらのドリルも購入しました。
モノタロウさんだと送料も安く(または無料)で手に入るので嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10234716
2018-08-06
用途:
シロアリ防除工事用
ミヤザキ白蟻社 様

切り口がきれいで長持ちがします。ヤスリで刃先が研ぎやすく使い勝手が
一番良かった商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
10234655
2017-05-18
用途:
構造木材の下穴開け
サービス業

スターエムのビットは安価なものに比較して切れ味が長持ちするので購入しました。

対象商品:
10234716
2014-07-16
用途:
穴開け
寿株式会社 様

切れ味がよく長年使用してます。

対象商品:
10234655
2015-10-05
用途:
備品

普通の上等!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする