曜日別特売
1572E 1572 CRESTA21 エコツータックスラックス(秋冬用) ジーベック 36812571

1572E 1572 CRESTA21 エコツータックスラックス(秋冬用) ジーベック 36812571
1572E 1572 CRESTA21 エコツータックスラックス(秋冬用) ジーベック 36812571
1572E 1572 CRESTA21 エコツータックスラックス(秋冬用) ジーベック 36812571
1572E 1572 CRESTA21 エコツータックスラックス(秋冬用) ジーベック 36812571

1572 CRESTA21 エコツータックスラックス(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ディープネイビー
股下(cm)80
サイズ73
内容量1本注文コード36812571品番1572E
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

環境にやさしい再生ポリエステルと裏綿素材を使ったカラーエコウェア。袖ぐり後にノーフォークを施し動きやすい。

ディープネイビーサイズ73股下(cm)80混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル60)、綿10生地エコ裏綿色番19仕様リサイクル素材(第03103167号)、帯電防止素材、裏綿素材、男女兼用、左胸ペン差し付、携帯電話収納ポケット付、左袖ペン差し付き、樹脂ファスナー、樹脂ボタン種別ツータックスラックスシリーズ1550・1570CRESTA21エコシリーズエコマーク認定認定機能帯電防止素材エコマーク認定番号24 103 003
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36812596
2020-06-13
用途: 高圧電気設備の保守・点検
その他業種

しっかりした作りで、縫製も丁寧です。長く使えそうな気がしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする