曜日別特売
1574 1574 CRESTA21 エコレディーススラックス(秋冬用) ジーベック 36815396

1574 1574 CRESTA21 エコレディーススラックス(秋冬用) ジーベック 36815396
1574 1574 CRESTA21 エコレディーススラックス(秋冬用) ジーベック 36815396
1574 1574 CRESTA21 エコレディーススラックス(秋冬用) ジーベック 36815396
1574 1574 CRESTA21 エコレディーススラックス(秋冬用) ジーベック 36815396

1574 CRESTA21 エコレディーススラックス(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
コバルトブルー
サイズ6L
ウエスト(cm)104~112
内容量1本注文コード36815396品番1574
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

環境にやさしい再生ポリエステルと裏綿素材を使ったカラーエコウェア。グリーン購入法適合商品。袖ぐり後にノーフォークを施し動きやすい。レディース対応。

コバルトブルー股下(cm)74ウエスト(cm)104~112仕様リサイクル素材(第03103167号)、帯電防止素材、裏綿素材種別スラックスサイズ6Lシリーズ1550・1570CRESTA21エコシリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル60)、綿10総丈(cm)115ヒップ(cm)142生地エコ裏綿色番45グリーン購入法適合性別女性用エコマーク認定番号3103167
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする