※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PE2-325-0.75 Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 36818512 PE2-325-0.75 Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 36818512 PE2-325-0.75 Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 36818512

Pラインポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)三相200 周波数(Hz)50 注文コード36818512 品番PE2-325-0.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥129,000
この商品は電源・口径d・周波数など105種類から選べます 他の種類を見る

全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)

モーター出力(kW)0.75 電源(V)三相200 周波数(Hz)50 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.04/22.5、0.125/17.5 設置場所屋内・屋外 用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用 質量(kg)27 種類ラインポンプ 構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受 フランジタイプ 端子ねじ(モーター端子箱)PF3/4 寸法X(mm)80 モーター全閉外扇屋外形 寸法W(mm)233 寸法d(Φmm)32 液性清水(pH5.8〜8.6) 塗装色グレー 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.46(4.7) 寸法k(mm)M12 寸法n(mm)4 寸法g(Φmm)100 材質(ケーシング)FC 材質(主軸)SUS304(接液部) 口径(mm)32 材質(インペラ)SCS13 液温(℃)0〜90(最高100)(凍結なきこと) 同期回転速度(min-1[r.p.m])3000 寸法CW(mm)143 寸法PH(mm)421 寸法SH(mm)80 寸法TL(mm)280 寸法CS(mm)145 寸法ZF1(mm)275 寸法ZF2(mm)109 寸法ST(mm)25 寸法DT(mm)25

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36818512 PE2-325-0.75 20283253 PE2-325E-0.75 Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22456647
2022-12-17
用途:
冷暖房の循環用

古い方はだいぶ音がでてきていましたが新品は音が静かで、安心して冬を過ごすことができそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする