曜日別特売
SSG1.5-24 SSG 歯研平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) 36822983

SSG 歯研平歯車 モジュール1.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード36822983品番SSG1.5-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,650

・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。

ボス径B(Φmm)28歯幅E(mm)15基準円直径C(Φmm)36歯先円直径D(Φmm)39穴径A(Φmm)12ねじ穴J(Φmm)-ボス長F(mm)14全長G(mm)29モジュール1.5歯数24種別平歯車材質S45C形状S1質量(kg)0.16ねじ径-表面処理歯部以外黒染バックラッシ(mm)0.08~0.16許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:2.14 歯面強さ:1.04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36822983SSG1.5-2407144846SSG1.5-24SSG1.5-24 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144846SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする