KHK(小原歯車工業)
SSG 歯研平歯車 モジュール2.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
36823911
品番
SSG2.5-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,210
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
ボス径B(Φmm)
80
歯幅E(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
140
歯先円直径D(Φmm)
145
穴径A(Φmm)
25
ねじ穴J(Φmm)
-
ボス長F(mm)
18
全長G(mm)
43
モジュール
2.5
歯数
56
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
質量(kg)
3.57
ねじ径
-
表面処理
歯部以外黒染
バックラッシ(mm)
0.14~0.24
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:27.3 歯面強さ:27.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36823911
SSG2.5-56
07145774
SSG2.5-56
SSG歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました。