PU1.5-80 PU 融着平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) 36838137

PU 融着平歯車 モジュール1.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード36838137品番PU1.5-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,520

・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。

ボス径B(Φmm)60歯幅E(mm)15基準円直径C(Φmm)120歯先円直径D(Φmm)123穴径A(Φmm)12融着径H(mm)85ボス長F(mm)12全長G(mm)27モジュール1.5歯数80種別平歯車材質MC901(ボス部SUS303)形状S1質量(kg)1バックラッシ(mm)0.18~0.36許容トルク(N・m[kgf・m])1.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする