SPVテープ363

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 36842531 品番 SPV-363
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業性にすぐれています。
絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。

半透明(青) テープ幅(mm)500 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.07 基材ポリエチレン(PE) 粘着剤アクリル系 粘着力2.25N/25mm、0.9N/10mm、1.80N/20mm 用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。 トラスコ品番432-1359 伸度(%)350 耐候性(S-W-M(h))150 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.9 粘着力(N/20mm)1.80 粘着力(N/25mm)2.25 引張強度(N/20mm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:552

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89629321
2021-07-01
用途:
製品の保護
製造業

粘着性が低いので製品に糊が残らないので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89629294
2018-12-18
用途:
板金ケースの表面養生用

必要な大きさで簡単にカットができ、貼り付け、手直しが容易にでき、最高な商品です。国産で、板金加工にも問題ないです。

対象商品:
89629321
2017-07-07
用途:
金属材料の表面保護

モノタロウブランドと比較するのに購入してみました
使用感は大差ないです

3人が参考にしています
対象商品:
89629294
2015-08-25
用途:
ステンレス磨き面の保護

バフがけした面の保護に使用。粘着力もちょうど良く、貼り付けしやすいです。

対象商品:
36842531
2015-11-24
用途:
ステンレス板の表面保護
製造業

使い勝手がとてもよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89629321
2015-02-17
用途:
組立作業時化粧アルミ板手垢及び傷がつかない用シートを貼り作業している。

貼りやすく短時間でできる。

対象商品:
36842513
2014-01-31
用途:
車のレンズを磨いた後の保護
Fガレージ 様

色々と使用してきましたが、結果として車のレンズ保護には50mmのテープを使用するのが無駄が無くベストです。100mmと合わせて持っておくと色々な場面に対応可能。粘着力、作業性も丁度良いです。あと、たまに裏ワザとしてLEDテープを通常見えない部分に設置する際にこのテープを赤のLEDテープの表面に張り付けると紫に、白に張り付けると薄い青になりますが、独特の色合いがでるのでお客様には好評です。とても良い商品です。

対象商品:
36842522
2013-04-03
用途:
自動車整備

のりが残る事が心配でしたので数種類ある保護テープの中でこれを選びました。これはたぶん大丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする