曜日別特売
PN-1/2-PT1/2-BS ジュンロン黄銅製継手 ニップル 潤工社 36844245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PN-1/2-PT1/2-BS ジュンロン黄銅製継手 ニップル 潤工社 36844245
PN-1/2-PT1/2-BS ジュンロン黄銅製継手 ニップル 潤工社 36844245

ジュンロン黄銅製継手 ニップル

(8件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12.7
接続ねじ1/2
適合チューブ内径(Φmm)9.56
寸法d(Φmm)8.6
内容量1個注文コード36844245品番PN-1/2-PT1/2-BS
参考基準価格(税別)¥615販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。

使用温度範囲(℃)
空気/-20~+60
水(油)/0(-20)~+60
用途空気圧配管・水圧・油圧寸法L1(mm)38.5寸法S1×S2(mm)22×19寸法d(Φmm)8.6形状ニップル適合チューブ外径(Φmm)12.7使用流体空気、水(油)最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R接続ねじ1/2仕様インチ系列材質(本体)黄銅質量(g)65種類インチ系列有効断面積(mm2)47.0適合チューブ内径(Φmm)9.56使用真空圧力(kPa)0.014シール色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36843965
2025-04-14
用途: エアサスの配管
建設業・工事業

本当はインサートのステンレス継手が欲しかったのですが高いのでスリーブ型の安いのにしてみました。エアー漏れも無く使用出来ました。満足です。

対象商品 : 36844001
2023-04-14
用途: エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

対象商品 : 36843886
2020-11-26
用途: オイルライン用に・・・
運輸・通信業

流石、有名どころだけあって、点検や清掃で取り外した後、
再組み立ての用のオリーブやナットが単品で出ていることと
扱いのあるストアの両方に感謝です。

対象商品 : 36843816
2020-04-15
用途: 機械のメンテナンス
運輸・通信業

作業がスムーズになり、とても便利ですよ、最高ですね。

対象商品 : 36843816
2019-05-23
用途: 機械のメンテナンス時
運輸・通信業

簡単に取り付けが出来るから、
とても良い商品です。最高です。

2019-08-05
用途: メンテナンス作業
建設業・工事業

同じ仕様で ステンレス製のが、ほしいのですが!
ありませんか?

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
現時点での取り扱いはございませんので、担当者に取り扱い要望を申し伝えさせていただきます。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 36843895
2016-12-24
用途: 価格の割にはつかえる
製造業

充分使えます、ただナット部分が少し安っぽそうで何度も締め直したらなめそうで心配ですね

対象商品 : 36843931
2016-02-01
用途: エアー配管のゴミ点検口に取り付け

さすがに一流メーカーです。仕上げも精度も良く漏れも皆無です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする