※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTA-8X5-PT1/4-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 36844787 PTA-8X5-PT1/4-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 36844787

ジュンロン黄銅製継手 テー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36844787 品番 PTA-8X5-PT1/4-BS
参考基準価格(税別)¥771 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。

使用温度範囲(℃)
空気/-20〜+60
水(油)/0(-20)〜+60
寸法L1(mm)23.5 寸法L2(mm)24 寸法S1×S2(mm)12×14 寸法d(Φmm)4.0 形状ティー 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、水、油 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 接続ねじ1/4 用途空気圧配管・水圧・油圧 仕様ミリ系列 材質(本体)黄銅 質量(g)45 有効断面積(mm2)11.0 適合チューブ内径(Φmm)5 シール色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:503

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする