※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTA-1/4-PT1/4-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 36844927 PTA-1/4-PT1/4-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 36844927

ジュンロン黄銅製継手 テー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6.35 注文コード36844927 品番PTA-1/4-PT1/4-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥640
この商品は適合チューブ外径・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。

使用温度範囲(℃)
空気/-20〜+60
水(油)/0(-20)〜+60
寸法L1(mm)23 寸法L2(mm)24 寸法S1×S2(mm)10×12 寸法d(Φmm)3.6 形状ティー 適合チューブ外径(Φmm)6.35 使用流体空気、水、油 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 接続ねじ1/4 用途空気圧配管・水圧・油圧 仕様インチ系列 材質(本体)黄銅 質量(g)37 有効断面積(mm2)8.5 適合チューブ内径(Φmm)4.57 シール色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36844927 PTA-1/4-PT1/4-BS 12068317 PTA-1/4-PT1/4-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 1袋(20個) 12,980 税込14,278 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする