※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する適合チューブ外径(Φmm)4.76
適合チューブ内径(Φmm)3.48
内容量1個注文コード36845182品番PTB-3/16-PT1/8-BS
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。