PTU-6X4-BS ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー 潤工社 36845286

PTU-6X4-BS ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー 潤工社 36845286
PTU-6X4-BS ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー 潤工社 36845286

ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ内径(Φmm)4
内容量1個注文コード36845286品番PTU-6X4-BS
参考基準価格(税別)¥725販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。

使用温度範囲(℃)
空気/-20~+60
水(油)/0(-20)~+60
用途空気圧配管・水圧・油圧寸法L1(mm)22寸法S1×S2(mm)10×12寸法d(Φmm)3.0形状ユニオンティー適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠仕様ミリ系列材質(本体)黄銅質量(g)34有効断面積(mm2)6.0適合チューブ内径(Φmm)4使用真空圧力(kPa)0.014
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36845331
2025-04-14
用途: エアサスの配管
建設業・工事業

本当はインサートのステンレス継手が欲しかったのですが高いのでスリーブ型安いのにしてみました。エアーの漏れも無く使用出来ました。満足です。

対象商品 : 36845383
2014-12-13
用途: エア配管

問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする