※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTU-1/2-BS ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー 潤工社 36845417 PTU-1/2-BS ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー 潤工社 36845417

ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12.7 注文コード36845417 品番PTU-1/2-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,110
この商品は適合チューブ外径・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。

使用温度範囲(℃)
空気/-20〜+60
水(油)/0(-20)〜+60
寸法L1(mm)27.5 寸法S1×S2(mm)14×19 寸法d(Φmm)8.6 形状ユニオンティー 適合チューブ外径(Φmm)12.7 使用流体空気、水、油 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 用途空気圧配管・水圧・油圧 仕様インチ系列 材質(本体)黄銅 質量(g)69 有効断面積(mm2)36.0 適合チューブ内径(Φmm)9.56 使用真空圧力(kPa)0.014

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36845417 PTU-1/2-BS 12068290 PTU-1/2-BS ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー 潤工社 ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー 潤工社 1袋(20個) 19,980 税込21,978 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36845331
2025-04-14
用途:
エアサスの配管
建設業・工事業

本当はインサートのステンレス継手が欲しかったのですが高いのでスリーブ型安いのにしてみました。エアーの漏れも無く使用出来ました。満足です。

対象商品:
36845383
2014-12-13
用途:
エア配管

問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする