曜日別特売
PU-1/2-BS ジュンロン黄銅製継手 ユニオン 潤工社 36845575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PU-1/2-BS ジュンロン黄銅製継手 ユニオン 潤工社 36845575
PU-1/2-BS ジュンロン黄銅製継手 ユニオン 潤工社 36845575

ジュンロン黄銅製継手 ユニオン

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12.7
適合チューブ内径(Φmm)9.56
内容量1個注文コード36845575品番PU-1/2-BS
参考基準価格(税別)¥679販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。

使用温度範囲(℃)
空気/-20~+60
水(油)/0(-20)~+60
用途空気圧配管・水圧・油圧質量(g)48形状ユニオン使用流体空気、水、油材質(本体)黄銅適合チューブ外径(Φmm)12.7適合チューブ内径(Φmm)9.56使用真空圧力(kPa)0.014最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠仕様インチ系列寸法d(Φmm)8.6寸法L1(mm)36寸法S1×S2(mm)19×19有効断面積(mm2)47.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36845487
2019-06-29
用途: ケルヒャーのホースの修理
卸売・小売業

水漏れ箇所を切断し、本品で簡単に接合できました。その上に自己融着テープを巻いて保護しました。その部分は完璧に治ったと思います。(通水したところ、ホースそのものの劣化からと思われますが、別の所から水漏れが発生し、修理を諦めました。ホースが良い状態であれば問題なかったと思います。あくまでも個人的な見解です。)

1が参考にしています
対象商品 : 36845487
2018-12-10
用途: エアーホースのジョイント

外径10mmのエアーホースが真ん中あたりで亀裂が入り全交換かと思っていたところ、ダメもとでこの継ぎ手を活用。今のところエア漏れや緩んでいる様子はなく、経過良好です。安く済み、助かりました。

対象商品 : 36845444
2016-05-10
用途: 樹脂パイプ継ぎ手用として

メーカー品なので安心して使用できました。エアー漏れも起こしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする