PF-3/8-3/8-BS ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン 潤工社 36845742

PF-3/8-3/8-BS ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン 潤工社 36845742
PF-3/8-3/8-BS ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン 潤工社 36845742

ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続ねじ3/8
内容量1個注文コード36845742品番PF-3/8-3/8-BS
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。

使用温度範囲(℃)
空気/-20~+60
水(油)/0(-20)~+60
用途空気圧配管・水圧・油圧寸法K(mm)7(最大パネル厚)寸法L1(mm)24寸法L2(mm)18寸法M(mm)22寸法P(mm)1.5寸法S1×S2(mm)25×25形状パネルユニオン使用流体空気、水、油接続ねじ種類Rc接続ねじ3/8仕様ミリ系列材質(本体)黄銅質量(g)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36845724
2020-04-15
用途: 機械のメンテナンス時
運輸・通信業

作業がとてもスムーズになりとても良い商品です、ありがとうございました。

対象商品 : 36845724
2019-05-23
用途: 機械のメンテナンス時
運輸・通信業

簡単に取り付けが出来るから、
とても良い商品です。最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 36845733
2014-10-19
用途: 冷却水・不活性ガスのIN OUT
株式会社フェスコ

仕上がりも良く、適当なサイズで使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする