ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36845751 品番 PF-1/2-1/2-BS
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。

使用温度範囲(℃)
空気/-20〜+60
水(油)/0(-20)〜+60
寸法K(mm)10(最大パネル厚) 寸法L1(mm)31 寸法L2(mm)24.5 寸法M(mm)27 寸法P(mm)1.5 寸法S1×S2(mm)30×30 形状パネルユニオン 使用流体空気、水、油 接続ねじ種類Rc 接続ねじ1/2 用途空気圧配管・水圧・油圧 仕様ミリ系列 材質(本体)黄銅 質量(g)96

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36845724
2020-04-15
用途:
機械のメンテナンス時
運輸・通信業

作業がとてもスムーズになりとても良い商品です、ありがとうございました。

対象商品:
36845724
2019-05-23
用途:
機械のメンテナンス時
運輸・通信業

簡単に取り付けが出来るから、
とても良い商品です。最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
36845733
2014-10-19
用途:
冷却水・不活性ガスのIN OUT
株式会社フェスコ 様

仕上がりも良く、適当なサイズで使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする