PUP-10X7.5-BS ジュンロン黄銅製継手 隔壁ユニオン 潤工社 36845812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PUP-10X7.5-BS ジュンロン黄銅製継手 隔壁ユニオン 潤工社 36845812
PUP-10X7.5-BS ジュンロン黄銅製継手 隔壁ユニオン 潤工社 36845812

ジュンロン黄銅製継手 隔壁ユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
寸法M(mm)15
適合チューブ内径(Φmm)7.5
内容量1個注文コード36845812品番PUP-10X7.5-BS
参考基準価格(税別)¥863販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。

使用温度範囲(℃)
空気/-20~+60
水(油)/0(-20)~+60
用途空気圧配管・水圧・油圧質量(g)59形状隔壁ユニオン使用流体空気、水、油材質(本体)黄銅適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブ内径(Φmm)7.5最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠仕様ミリ系列寸法d(Φmm)6.5寸法L1(mm)50寸法S1×S2(mm)17×19有効断面積(mm2)27.0寸法P(mm)1寸法M(mm)15寸法K(mm)19(最大パネル厚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする