※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フォーク(ブラケット付)

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36846363 品番26インチ シルバー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ブロックダイナモなどのフロントライトを取り付けるブラケット付きのホークです。

適合26インチ用 シルバー チューブ長さ(mm)(ホーク)190 材質スチール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36846406
2021-03-16
用途:
ママチャリのホークが曲がったので交換に使用
その他業種

黒購入しました、チューブ長さがどこから190mmなのか不明でしたが、届いた品物で確認したところ下の玉押し縁からの寸法でした。外したものより16mmほど長かったので上部玉押しをねじ込み、ガイド代わりにして鉄鋸で切断後ヤスリでバリ取りをして、組付けました、
 試乗では、違和感もなく快調ででした。

2人が参考にしています
対象商品:
36846363
2019-10-08
用途:
ご近所さんの自転車修理に使用しました。

チューブをカットして使用する必要があります。アンダーベアリングの受け部が付いていて、組付け作業は簡単でした。
交換前品とは形状や長さは異なりましたか、問題無く使用できています。

対象商品:
36846406
2019-06-14
用途:
シテイサイクル修理
製造業

通学用自転車のフォークが曲がっていて、お店に修理に出そうか悩んでいたところ、この商品を見つけ購入しました。チューブは、少し長かったので、チューブカッターでカットして装着しました。
タイヤ交換なためモノタロウ製の自転車スタンドを事前に購入していたので、作業が楽でした。
交換には、自分で前輪とハンドルの取り外す必要があるので、その技術があれば、なんとか交換できます。
装着して乗っていますが、自転車がまっすく走るようになり、大変満足しています。

対象商品:
36846406
2019-01-31
用途:
自転車のフォーク交換に

通勤ママチャリのフロントに違和感があり、あれこれしましたが解決せず。
見た目では分かりませんでしたが、結局フォークが曲がっていたようで
違和感が無くなり最高です。
リンエイさんのフォークと迷いましたが
タンゲのヘッドパーツはMTBにも使用しており信頼できるメーカーということと
チューブ長190mmでカットなしで使用出来ると思いこちらを選びました。
ですが、使っていた(曲がっていた)フォークはチューブ長が175mmで
結局カットすることに。
手間ですが購入前に取り外して長さを確認した方がいいと思います。
色はブラックを選びました。ごく普通の艶ありブラックです。

1人が参考にしています
対象商品:
36846372
2019-02-21
用途:
ホーク交換
卸売・小売業

首のネジか大目に切ってあり、長いので、切って使えば、ほとんどの自転車に合うのではないかな?とっても便利

2人が参考にしています
対象商品:
36846363
2018-10-02
用途:
折れたFフォークの交換
運輸・通信業

シルバーを購入、価格も手ごろで助かりました。
自分の自転車では下玉押しもそのままヘッドリテナーを取り付け組み立てることができました。
チューブの長さもチュウブカッターを同時購入して難なく対応できました。

対象商品:
36846397
2017-02-03
用途:
ぶつけて曲げたフォークの交換に。
木島 様 (建設業・工事業)

自転車の形態にもよると思いますが、
私のママチャリでは思っていた以上に簡単に交換することができました。

対象商品:
36846363
2015-01-04
用途:
古い自転車の再生

レビューの中に“ブラケットの溶接箇所が外側からの2点のみ”とあったので「もしかしたら溶接して塗装し直しか?」とちょっと心配でしたが
個体差があるのでしょうか、今回届いたフォーク(シルバー)はライトブラケット外側が上から下までしっかり溶接してあり大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする