ZWS150BAF-12 スイッチング電源 ZWSシリーズ TDKラムダ 36846826

スイッチング電源 ZWSシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36846826 品番ZWS150BAF-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る

100V/200V系ワイド入力シングル出力。
超ローコスト基板タイプ
ピーク負荷電流対応。

仕様
RoHS指令対応
CEマーキング(低電圧指令適合)
EN60950によるCEマーク表示
ワイド入力電圧範囲
ピーク負荷電流対応
耐電圧
【入力-出力間】3kVAC(10mA)1分間
【入力-FG間】2kVAC(10mA)1分間
【出力-FG間】500VAC(20mA)1分間
定格出力電圧(DC V)12 最大出力電力(W)150 出力電流(A)12.5(最大) 入力電圧範囲(V)AC85〜265またはDC120〜370 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×37×160 用途コンピュータ、医療、計測、FA、半導体 カバー 質量(g)390 タイプ基板タイプ、アクティブフィルタ内蔵 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN5022-B、FCC-B、VCCI-B各準拠 保存温度(℃)-30〜+75 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間/500VDC、25℃、70%RH) 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178(OV U) 各認定、電気用品安全法 100VAC時に 準拠 動作周囲温度(℃)(自然空冷時)-10〜+70(-10〜+50/100%、+60/75%、+70/50%) 耐衝撃(m/s2)196.1以下 耐振動非動作時、10〜55Hz(掃引1分間)、19.6m/s2一定、XYZ各方向1時間 過電流保護13.13A〜 動作湿度(%)30〜90RH(結露なきこと) 保存湿度(%)10〜90RH(結露なきこと) 過電圧保護DC13.8V〜DC16.2V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36846826 ZWS150BAF-12 39183225 ZWS150BAF-12 スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダ スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダ 1個 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09459432
2015-11-20
用途:
技能検定電気機器組立作業使用検定盤作成
長野県松本工業高等学校 様

値段も適当で、回路もわかりやすく、定格値どおりの出力が得られて大変使い勝手が良かった。

対象商品:
09459484
2015-03-17
用途:
テストツール用!

ツール用にちょうど良いサイズでコスト面等で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする