仕様
RoHS指令対応
CEマーキング(低電圧指令適合)
EN60950によるCEマーク表示
ワイド入力電圧範囲
ピーク負荷電流対応
耐電圧
【入力-出力間】3kVAC(20mA)1分間
【入力-FG間】2kVAC(20mA)1分間
【出力-FG間】500VAC(100mA)1分間
定格出力電圧(DC V)24
最大出力電力(W)5.28
出力電流(A)0.22(最大)
入力電圧範囲(V)AC85〜265またはDC110〜330
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×21×98
用途コンピュータ、医療、計測、FA、半導体
カバー無
質量(g)120
タイプJSTコネクタ、基板タイプ
適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55022-B、FCC-B、VCCI-B各準拠
保存温度(℃)-30〜+85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間/500VDC、25℃、70%RH)
入力周波数(Hz)47〜440
安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1 各認定、電気用品安全法 準拠
動作周囲温度(℃)-10〜+50(100%)/+60(70%)
耐衝撃(m/s2)196.1以下
耐振動10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2以下 X、Y、Z各方向1時間
過電流保護125%〜
動作湿度(%)30〜95RH
保存湿度(%)10〜95RH
過電圧保護140%〜