VS100B-12 スイッチング電源 VS-Bシリーズ TDKラムダ 36847526

スイッチング電源 VS-Bシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36847526 品番VS100B-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,880
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
耐電圧
入力-出力/2kVAC (20mA)1分間
入力-FG/2kVAC (20mA)1分間
出力-FG/500VAC (100mA)1分間
定格出力電圧(DC V)12 最大出力電力(W)102.0 出力電流(A)8.5 入力電圧範囲(V)AC85〜132 またはDC110〜175 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×32×222 質量(g)420 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠 保存温度(℃)-30〜+85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG/500VDC、25℃、70%RH) 入力周波数(Hz)47〜440 安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)、19.6m/s2一定、XYZ 各方向1時間 過電流保護125%〜 動作温度(℃)-10〜50/100%、60/70% 動作湿度(%)30〜90RH(結露なきこと) 保存湿度(%)10〜95RH(結露なきこと) 過電圧保護115%〜135%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36847614
2015-01-11
用途:
機器の主電源として使っています。

TDKラムダの製品ばかり、3種類を沢山使っています。
初期の状態では、**.00V に調節されていますが、ボリュームを回して、10%ほど昇圧して使っています。
壊れたりすると、DC出力ゼロや、ヒューズが切れたりしますが、そうなると即交換になりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする