VS50P-24 スイッチング電源 VS-Pシリーズ TDKラムダ 36847851

スイッチング電源 VS-Pシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36847851 品番VS50P-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ピーク負荷対応 ダブルパワー(平均出力電流の約2倍)。
出力可変ボリューム付。
低漏洩電流。
EMI・イミュニティ規格対応。
安全規格取得。

耐電圧
入力-出力間/2kVAC(20mA)1分間
入力-FG間/2kVAC(20mA)1分間
出力-FG間/500VAC(100mA) 1分間
定格出力電圧(DC V)24 最大出力電力(W)60 出力電流(A)2.5 入力電圧範囲(V)AC85〜132 またはDC110〜175 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×22×195 用途コンピュータ、その他 質量(g)200 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:FCC-B、VCCI-B準拠 保存温度(℃)-30〜+85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間/ 500VDC、Ta=25℃、70% RH) 入力周波数(Hz)47〜440 安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1各認定、電気用品安全法準拠 耐振動非動作時 10〜55Hz (掃引1分間) 19.6m/s2一定、 X、Y、Z 各方向1時間 過電流保護4.3A〜(Ta=25℃時) 動作温度(℃)(自然空冷)-10〜50/100%、60/40% 動作湿度(%)30〜90RH(結露なきこと) 保存湿度(%)10〜95RH(結露なきこと) 過電圧保護115% 〜 135% 推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-2002WRSEN-2003

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36847851 VS50P-24 36847666 VS100E-24 スイッチング電源 VS-Eシリーズ TDKラムダ スイッチング電源 VS-Eシリーズ TDKラムダ 1台 3,898
欠品中
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36847851 VS50P-24 26984467 VS100E-24 AC/DCコンバータ TDKラムダ AC/DCコンバータ TDKラムダ 1個 5,198 税込5,718 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36847842
2016-11-11
用途:
既設品不良のため取替

旧設品と現行品を比較すると入力電源コネクタ、出力コネクタ等の極性の配列が全て逆仕様。
放熱板も取付け位置が逆。
多少、配線変更が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする