※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDV3LN80)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1000 形式(N) 無給油タイプ 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 注文コード36850284 品番CDV3LN80-1000-1D-B
参考基準価格(税別)¥71,690 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はストローク・形式・電磁弁電圧など14種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)80 ストローク(mm)1000 作動方式複動 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 通電押引(B) 通電引込み形 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする