スロッター

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36850931 品番SGSF80-3-1.00K
参考基準価格(税別)¥100,500 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自己拘束式のチップでチップ交換がスムーズなサイドカッターです。
標準スリッターを2枚重ねにすることにより、加工巾の選択余地が広がります。

適合チップGSFN トラスコ品番338-8824 刃数6 フランジ【ドライビングフランジ】R1.00-46 シャフトSW32-25.4-46J 寸法D(mm)80.0 寸法T(mm)16 寸法W(mm)3.003.20
注意
※画像はイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする