曜日別特売
SDLNR1616K-08FF ホルダ 京セラ 36851875

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本寸法h(mm)16注文コード36851875品番SDLNR1616K-08FF
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法b(mm)16寸法h(mm)16適合チップひし形55°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0トラスコ品番340-1707
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする