SIGER1010B-EH ホルダ 京セラ 36852557

ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本寸法H(mm)9トラスコ品番641-5318注文コード36852557品番SIGER1010B-EH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
最小加工径A(Φmm)10寸法D(Φmm)10寸法F(mm)6.2寸法H(mm)9寸法L1(mm)125寸法L2(mm)25寸法T(mm)2.2寸法d(Φmm)3勝手Rトラスコ品番641-5318
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする