京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
寸法H(mm)
30.4
トラスコ品番
340-1791
注文コード
36852645
品番
SIGER4032E-EH
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・トラスコ品番・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)
40
寸法D(Φmm)
32
寸法F(mm)
23
寸法H(mm)
30.4
寸法L1(mm)
250
寸法L2(mm)
45
寸法T(mm)
6.5
寸法d(Φmm)
5
勝手
R
トラスコ品番
340-1791
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。